LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ/高天井用 人感センサ付器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65737806 品番MY-LS450301/DAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥67,600
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

光源色昼光色 色温度(K)6500 定格固定出力 大きさ40形 明るさ(Lm)5200 光束(Lm)4870 消費電力(W)26.6 エネルギー消費効率(Lm/W)183 演色指数(Ra)85 ライトユニット省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100〜242 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 形状トラフタイプ 用途高天井用
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65737806 MY-LS450301/DAHTN 18865230 MY-LS450401/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用 三菱電機 1セット 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする