三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 人感センサ付器具
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65738007
品番
MY-VS440330/YAHTN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
光源色
黄色
定格
固定出力
大きさ
40形
明るさ(Lm)
4000
光束(Lm)
2200
消費電力(W)
25.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.3
ライトユニット
イエロー、LED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)
100〜242
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
形状
逆富士タイプ
LED寿命(時間)
40000
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません