三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 人感センサ付器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65738043
品番
MY-VS470300/WWAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
光源色
温白色
色温度(K)
3500
定格
固定出力
大きさ
40形
明るさ(Lm)
6900
光束(Lm)
6060
消費電力(W)
37
エネルギー消費効率(Lm/W)
163.7
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)
100〜242
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
形状
逆富士タイプ
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65738043
MY-VS470300/WWAHTN
18870105
MY-VS470400/WWAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付
三菱電機
1セット
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)