LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 人感センサ付器具

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65738068 品番MY-VS420332/DAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,700
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

形状逆富士タイプ/リニューアルサイズ 幅(mm)150 全長(mm)1250 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 消費電力(W)13.9 定格固定出力 定格電圧(V)100〜242 大きさ40形 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.8 光束(Lm)2000 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)2000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65738068 MY-VS420332/DAHTN 18870270 MY-VS420432/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 1セット 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65738208
2023-05-02
用途:
屋外ピロティの照明交換
その他業種

今まで使用していた裸の蛍光灯と比べ、明るさや省エネ、見た目も含めて全てがよくなりました。センサーの反応も現段階ではちょうど良い反応で大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする