三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 人感センサ付器具
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65738129
品番
MY-VS425332/LAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,200
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
形状
逆富士タイプ/リニューアルサイズ
幅(mm)
150
全長(mm)
1250
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)
17
定格
固定出力
定格電圧(V)
100〜242
大きさ
40形
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.1
光束(Lm)
2230
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
2500
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65738129
MY-VS425332/LAHTN
18870331
MY-VS425432/LAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付
三菱電機
1セット
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)