三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 人感センサ付器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65738619
品番
MY-VS410431/N2AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,000
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
形状
逆富士タイプ
幅(mm)
230
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)
57.9
定格
固定出力
定格電圧(V)
200〜242
大きさ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
172.7
光束(Lm)
10000
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
10000
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
高出力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません