三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65739048
品番
MY-LS420330/LAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,700
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
光源色
電球色
色温度(K)
3000
定格
固定出力
大きさ
40形
明るさ(Lm)
2000
光束(Lm)
1740
消費電力(W)
13.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.1
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)
100〜242
光源寿命
40000時間
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
形状
トラフタイプ
グリーン購入法
適合
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65739048
MY-LS420330/LAHTN
18871715
MY-LS420430/LAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付
三菱電機
1セット
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)