LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付器具

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65739653 品番MY-HS440330/YAHTN
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

光源色黄色 色温度(K)- 定格固定出力 大きさ40形 明るさ(Lm)4000 光束(Lm)2150 消費電力(W)25.2 エネルギー消費効率(Lm/W)85.3 演色指数(Ra)- ライトユニットイエロー、LED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100〜242 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 形状笠付タイプ
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする