MY-BS470333/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト40形 埋込形 220幅 人感センサ付器具 三菱電機 65740247

MY-BS470333/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト40形 埋込形 220幅 人感センサ付器具 三菱電機 65740247
MY-BS470333/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト40形 埋込形 220幅 人感センサ付器具 三菱電機 65740247

LEDライトユニット形ベースライト40形 埋込形 220幅 人感センサ付器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード65740247品番MY-BS470333/LAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,300

Myシリーズ

光源色電球色色温度(K)3000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形明るさ(Lm)6900光束(Lm)5890消費電力(W)43.3エネルギー消費効率(Lm/W)136演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)グリーン購入法適合
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※断熱施工では使用できません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65740247MY-BS470333/LAHTN18873745MY-BS470433/LAHTNMY-BS470333/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873745LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする