LEDライトユニット形ベースライト器具本体 スクールファイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65740299 品番EL-LHX42001
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

Myシリーズ

用途学校用 質量(kg)2.4 取付直付形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプスクールファイン 大きさ40形
注意
※ライトユニット別売
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする