LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)13.6 注文コード65740335 品番MY-X420331/NAHTN
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は消費電力など69種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
直付・吊下兼用形

光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさ(Lm)2000 光束(Lm)1760 消費電力(W)13.6 エネルギー消費効率(Lm/W)129.4 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100〜242 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 用途学校用 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする