LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)16.7 注文コード65740405 品番MY-X425331/NAHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,200
この商品は消費電力など69種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
直付・吊下兼用形

光源色昼白色 色温度(K)5000 定格初期照度補正付連続調光(5〜100%) 大きさ40形 明るさ(Lm)2500 光束(Lm)2200 消費電力(W)16.7 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100〜242 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 用途学校用 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65740405 MY-X425331/NAHZ 18874059 MY-X425431/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 1セット 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする