LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)24.9 注文コード65740563 品番MY-X440331/DAHZ
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は消費電力など69種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
直付・吊下兼用形

光源色昼光色 色温度(K)6500 定格初期照度補正付連続調光(5〜100%) 大きさ40形 明るさ(Lm)4000 光束(Lm)3380 消費電力(W)24.9 エネルギー消費効率(Lm/W)135.7 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100〜242 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 用途学校用 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする