LEDライトユニット形ベースライト器具本体 埋込形 黒板灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65740999 品番EL-LH-B42204
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Myシリーズ

用途学校用 質量(kg)6.2 取付埋込形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ黒板灯 大きさ40形
注意
※ライトユニット別売
※断熱施工では使用できません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする