LEDホスピタルブラケット 壁面直付形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65741105 品番 EL-LV5002WWM1HTN
参考基準価格(税別)¥136,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
光源色温白色 色温度(K)3500 定格段調光機能(100%⇔70%) 回路1 光束(Lm)4170 消費電力(W)38.8 エネルギー消費効率(Lm/W)107.4 演色指数(Ra)85 ライトユニットプルスイッチタイプ(常夜灯付)、LED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100 材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用) 質量(kg)2.6 使用可能温度範囲5〜35℃ 用途病院・福祉施設用 仕様点灯(ベース照明/読書灯):上方LEDモジュール/下方LEDモジュール/器具下方左付近 LED寿命(時間)40000 グリーンマーク認定
注意
※天井面より300mm以上離して取付けてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする