LED常夜灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65741114 品番LDD10002
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ランプ同梱

用途病院・福祉施設用 材質(本体)鋼板・白色仕上 消費電力(W)0.7 光源色電球色相当 エネルギー消費効率(Lm/W)2.5 材質(枠)鋼板・白色仕上 光束(Lm)1.8 使用ランプLDT1L-M-E12 埋込穴(Φmm)40
注意
※断熱施工では使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする