三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65741184
品番
EL-LH-VC42300
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
形状
逆富士タイプ
幅(mm)
230
質量(kg)
1.3
取付
直付形
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ
40形
清浄度
推奨:クラス8(100,000)
注意
※ライトユニット別売
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません