LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65741209 品番 EL-LH-VC42301
参考基準価格(税別)¥76,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Myシリーズ

用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
形状逆富士タイプ 幅(mm)230 質量(kg)2.4 取付直付形/裏板付タイプ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 大きさ40形 清浄度推奨:クラス6(1000)
注意
※ライトユニット別売
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする