LEDライトユニット形ベースライト器具本体 埋込形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65741218 品番EL-LH-BC42201
参考基準価格(税別)¥78,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
幅(mm)220 質量(kg)7.9 取付埋込形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 大きさ40形 清浄度推奨:クラス6(1000) 材質(カバー)強化ガラス 透明 材質(枠)アルミ アルマイト仕上 埋め込み寸法(mm)220×1230
注意
※ライトユニット別売
※断熱施工では使用できません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※クラス5(100)で使用する場合は本体と天井間および取付穴のコーキングを行ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする