LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅150 清浄度クラス8対応 簡易タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65741288 品番 MY-VC425480/NAHTN
参考基準価格(税別)¥65,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Myシリーズ

用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさ(Lm)2500 光束(Lm)2500 消費電力(W)15.8 エネルギー消費効率(Lm/W)158.2 演色指数(Ra)85 清浄度クラス8 定格電圧(V)100〜242 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) ライトユニット高温タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅(mm)150 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする