LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅150 清浄度クラス8対応 簡易タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)21 注文コード65741297 品番MY-VC430330/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥51,700
この商品は消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさ(Lm)3200 光束(Lm)3200 消費電力(W)21 エネルギー消費効率(Lm/W)152.3 演色指数(Ra)85 清浄度クラス8 定格電圧(V)100〜242 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅(mm)150 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65741297 MY-VC430330/NAHTN 18874935 MY-VC430430/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 直付形 逆富士タイプ 清浄度クラス8対応 簡易タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 直付形 逆富士タイプ 清浄度クラス8対応 簡易タイプ 三菱電機 1セット 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする