LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅150 清浄度クラス8対応 簡易タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)24.9 注文コード65741385 品番MY-VC440360/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさ(Lm)4000 光束(Lm)3500 消費電力(W)24.9 エネルギー消費効率(Lm/W)140.5 演色指数(Ra)85 清浄度クラス8 定格電圧(V)100〜242 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) ライトユニットグレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅(mm)150 LED寿命(時間)40000
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65741385 MY-VC440360/NAHTN 60721355 MY-VC440460/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機 1セット 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする