三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅230 清浄度クラス8対応 簡易タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
13.6
注文コード
65741437
品番
MY-VC425331/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,500
この商品は
消費電力
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
2500
光束(Lm)
2000
消費電力(W)
13.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
147
演色指数(Ra)
85
清浄度
クラス8
定格電圧(V)
100〜242
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
ライトユニット
一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅(mm)
230
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65741437
MY-VC425331/NAHTN
18875021
MY-VC425431/NAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 直付形 逆富士タイプ 清浄度クラス8対応 簡易タイプ
三菱電機
1セット
¥
24,980
税込
¥
27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)