LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅150 清浄度クラス6対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)57.6 注文コード65741577 品番MY-VC410432/N2AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥103,000
この商品は消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさ(Lm)10000 光束(Lm)10000 消費電力(W)57.6 エネルギー消費効率(Lm/W)173.6 演色指数(Ra)85 清浄度クラス6 定格電圧(V)200〜242 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) ライトユニット高出力、LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅(mm)150 LED寿命(時間)40000
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする