三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅230 清浄度クラス6対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
57.6
注文コード
65741735
品番
MY-VC410433/N2AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥104,000
この商品は
消費電力
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
10000
光束(Lm)
10000
消費電力(W)
57.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
173.6
演色指数(Ra)
85
清浄度
クラス6
定格電圧(V)
200〜242
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
ライトユニット
高出力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅(mm)
230
LED寿命(時間)
40000
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません