MY-BC425332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 アルミ枠乳白ガラス 清浄度クラス6対応 三菱電機 65742033

MY-BC425332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 アルミ枠乳白ガラス 清浄度クラス6対応 三菱電機 65742033
MY-BC425332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 アルミ枠乳白ガラス 清浄度クラス6対応 三菱電機 65742033

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 アルミ枠乳白ガラス 清浄度クラス6対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード65742033品番MY-BC425332/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥104,100

Myシリーズ

用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形明るさ(Lm)2500光束(Lm)1630消費電力(W)16.7エネルギー消費効率(Lm/W)97.6演色指数(Ra)85清浄度クラス6定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵幅(mm)230材質(カバー)強化ガラス乳白材質(枠)アルミ アルマイト仕上取付穴220×1230
注意
※断熱施工では使用できません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※クラス5(100)で使用する場合は本体と天井間および取付穴のコーキングを行ってください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65742033MY-BC425332/NAHTN18875380MY-BC425432/NAHTNMY-BC425332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機 18875380LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする