三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 アルミ枠乳白ガラス 清浄度クラス6対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
65742094
品番
MY-BC470302/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥117,900
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
6900
光束(Lm)
4490
消費電力(W)
36.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.3
演色指数(Ra)
85
清浄度
クラス6
定格電圧(V)
100~242
光源寿命
40000時間
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
ライトユニット
省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅(mm)
230
材質(カバー)
強化ガラス乳白
材質(枠)
アルミ アルマイト仕上
取付穴
220×1230
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※断熱施工では使用できません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※クラス5(100)で使用する場合は本体と天井間および取付穴のコーキングを行ってください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65742094
MY-BC470302/NAHTN
18875441
MY-BC470402/NAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応
三菱電機
1セット
¥
45,980
税込
¥50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)