三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 ステンレス枠透明ガラス 清浄度クラス6対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
65742155
品番
MY-BC420333/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥139,100
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
2000
光束(Lm)
1760
消費電力(W)
13.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
129.4
演色指数(Ra)
85
清浄度
クラス6
定格電圧(V)
100~242
光源寿命
40000時間
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
ライトユニット
一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅(mm)
230
材質(カバー)
強化ガラス透明
材質(枠)
ステンレス 白色仕上
取付穴
220×1230
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※断熱施工では使用できません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※クラス5(100)で使用する場合は本体と天井間および取付穴のコーキングを行ってください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65742155
MY-BC420333/NAHTN
60620686
MY-BC420433/N AHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機
1セット
¥
55,980
税込
¥61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)