LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65742557 品番EL-LH-RC42200
参考基準価格(税別)¥74,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Myシリーズ
カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します

用途
工場・倉庫用
HACCP向け
質量(kg)5.5 取付直付形 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格段調光機能(100%⇔70%) 保護等級一般屋内用/IP20 大きさ40形 材質(カバー)帯電防止アクリル透明 光源寿命40000時間
注意
※ライトユニット別売
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする