LEDライトユニット形ベースライト 直付形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65742636 品番MY-RC470330/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥104,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します

用途
工場・倉庫用
HACCP向け
材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ高出力 消費電力(W)43 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100〜242 保護等級一般屋内用/IP20 大きさ40形 色温度(K)5000 材質(カバー)帯電防止アクリル 透明 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)147.6 光束(Lm)6350 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)6900 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーンマーク認定
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65742636 MY-RC470330/NAHTN 18875721 MY-RC470430/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形 三菱電機 1セット 41,980 税込46,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする