三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 直付形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65742654
品番
MY-RC440360/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥86,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途
工場・倉庫用
HACCP向け
材質(本体)
鋼板 白色仕上
タイプ
高出力
消費電力(W)
24.9
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)
100〜242
保護等級
一般屋内用/IP20
大きさ
40形
色温度(K)
5000
材質(カバー)
帯電防止アクリル 透明
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.5
光束(Lm)
3450
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
4000
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
グレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65742654
MY-RC440360/NAHTN
60632681
MY-RC440460/N AHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】
三菱電機
1セット
¥
40,980
税込
¥
45,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)