LEDライトユニット形ベースライト 埋込形 防湿形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65742697 品番MY-EBC420330/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥133,100
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します

用途
工場・倉庫用
HACCP向け
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさ(Lm)2000 光束(Lm)1760 消費電力(W)13.6 エネルギー消費効率(Lm/W)129.4 演色指数(Ra)85 タイプ節電タイプ 定格電圧(V)100〜242 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(カバー)帯電防止アクリル 透明 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(枠)ステンレス 白色仕上 埋め込み寸法(mm)220×1255 保護等級防湿形/IP20 グリーン購入法適合
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※断熱施工では使用できません
※器具防水のため、一般形ライトユニット(非防水形)との組合せになります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65742697 MY-EBC420330/NAHTN 60628350 MY-EBC420430/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 1セット 53,980 税込59,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする