LEDライトユニット形ベースライト 埋込形 防湿形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65742724 品番MY-EBC440330/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥136,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します

用途
工場・倉庫用
HACCP向け
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさ(Lm)4000 光束(Lm)3520 消費電力(W)24.9 エネルギー消費効率(Lm/W)141.3 演色指数(Ra)85 タイプ節電タイプ 定格電圧(V)100〜242 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(カバー)帯電防止アクリル 透明 ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(枠)ステンレス 白色仕上 埋め込み寸法(mm)220×1255 保護等級防湿形/IP20 グリーン購入法適合
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※断熱施工では使用できません
※器具防水のため、一般形ライトユニット(非防水形)との組合せになります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65742724 MY-EBC440330/NAHTN 18875861 MY-EBC440430/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 防湿タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 防湿タイプ 三菱電機 1セット 53,980 税込59,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする