三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 埋込形 防湿形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65742749
品番
MY-EBC450330/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥140,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途
工場・倉庫用
HACCP向け
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
5200
光束(Lm)
4580
消費電力(W)
32.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.9
演色指数(Ra)
85
タイプ
定格出力
定格電圧(V)
100〜242
光源寿命
40000時間
材質(本体)
鋼板 白色仕上
材質(カバー)
帯電防止アクリル 透明
ライトユニット
一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(枠)
ステンレス 白色仕上
埋め込み寸法(mm)
220×1255
保護等級
防湿形/IP20
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※断熱施工では使用できません
※器具防水のため、一般形ライトユニット(非防水形)との組合せになります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65742749
MY-EBC450330/NAHTN
18875879
MY-EBC450430/NAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 防湿タイプ
三菱電機
1セット
¥
54,980
税込
¥
60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)