三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 直付形 防湿形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65742828
品番
MY-WRC450430/NAHTN
参考基準価格(税別)
¥120,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途
工場・倉庫用
HACCP向け
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
5200
光束(Lm)
4630
消費電力(W)
32.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.4
演色指数(Ra)
85
タイプ
定格出力
定格電圧(V)
100〜242
材質(本体)
鋼板 白色仕上
材質(カバー)
帯電防止アクリル 透明
ライトユニット
防雨・防湿形、LED内蔵・電源ユニット内蔵
保護等級
防湿形/IP20
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと組合せてご使用ください