LEDライトユニット形ベースライト 直付形 防湿形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65742837 品番 MY-WRC470430/NAHTN
参考基準価格(税別)¥124,600 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

Myシリーズ
カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します

用途
工場・倉庫用
HACCP向け
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさ(Lm)6900 光束(Lm)6160 消費電力(W)43 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2 演色指数(Ra)85 タイプ高出力 定格電圧(V)100〜242 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(カバー)帯電防止アクリル 透明 ライトユニット防雨・防湿形、LED内蔵・電源ユニット内蔵 保護等級防湿形/IP20 材質(ライトユニットカバー)アクリル LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと組合せてご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする