三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 防湿形 高温タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65742873
品番
EL-LUE45044N2AHTN
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
耐高温
防湿形IP20
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
5200
光束(Lm)
5030
消費電力(W)
30.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
166
演色指数(Ra)
85
質量(kg)
1.3
定格電圧(V)
200〜242
使用可能温度範囲
5〜60℃
ライトユニット
高温タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(カバー)
ポリカーボネート樹脂 乳白色
LED寿命(時間)
40000
注意
※器具本体別売
※必ず適合器具本体と組合わせてご使用ください
※防湿形の屋内用器具です。サウナなど常時高温・高湿になる場所では使用しないでください
※腐食性ガスが発生する場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、殺菌や脱臭などでオゾンを使用する場所では使用しないでください