LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 防雨形 高温用

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)30.3 注文コード65742925 品番MY-EV450440/N2AHTN
参考基準価格(税別)¥87,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
防湿形IP20
口出し線付

光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさ(Lm)5200 器具相当FHF32形×2灯器具 定格出力相当 光束(Lm)5030 消費電力(W)30.3 エネルギー消費効率(Lm/W)166 カバー逆富士タイプ 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)200〜242 使用可能温度範囲5〜60℃ 材質(本体)ステンレス 白色仕上 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 用途高温用 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする