LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 防雨形 高温用

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)800 注文コード65742995 品番MY-EL208440/NAHTN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は幅・グリーンマーク・光束など5種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
防湿形IP20
口出し線付

用途高温用 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 カバートラフタイプ 材質(本体)ステンレス 白色仕上 消費電力(W)5.8 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100〜242 大きさ20形 色温度(K)5000 使用可能温度範囲5〜60℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9 光束(Lm)800 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)800 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 器具相当FL20形×1灯器具相当 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする