LED一体形 直付形 低温向け器具

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65743047 品番EL-LR6032NAHTN
参考基準価格(税別)¥82,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
-40℃対応
天井直付用、レースウェイ対応
口出し線付(全長1000mm)

クラス600 材質(フレーム)鋼板 亜鉛メッキ仕上 材質(取付金具)鋼板 亜鉛メッキ仕上 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)2 保護等級IP65 定格段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100〜242 使用可能温度範囲-40〜35℃ 用途工場・倉庫用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする