低温用ライトユニット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65743083 品番 EL-LUW44045NAHTN
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Myシリーズ
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵

用途
工場・倉庫用
低温用
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさ(Lm)4000 光束(Lm)3890 消費電力(W)24.9 エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 演色指数(Ra)85 質量(kg)1.3 定格電圧(V)200〜242 使用可能温度範囲-10〜35℃ 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
注意
※必ず適合器具本体と組み合わせてご使用ください
※防湿形の屋内用器具です。業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿になる場所では使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする