三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
低温用ライトユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65743108
品番
EL-LUW47045NAHTN
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途
工場・倉庫用
低温用
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
6900
光束(Lm)
6700
消費電力(W)
43
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.8
演色指数(Ra)
85
質量(kg)
1.3
定格電圧(V)
200〜242
使用可能温度範囲
-10〜35℃
材質(カバー)
ポリカーボネート樹脂 乳白色
注意
※必ず適合器具本体と組み合わせてご使用ください
※防湿形の屋内用器具です。業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿になる場所では使用しないでください