三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65743169
品番
MY-WV410451/N2AHTN
参考基準価格(税別)
¥79,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
-25℃対応
口出し線付
防湿形
用途
工場・倉庫用
低温用
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
10000
器具相当
FHF32形×3灯器具 高出力相当
光束(Lm)
9680
消費電力(W)
57.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
168
演色指数(Ra)
85
使用可能温度範囲
-25〜35℃
定格電圧(V)
200〜242
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質
(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
注意
※必ず専用の低温用ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください