LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65743187 品番 MY-WV440451/NAHTN
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Myシリーズ
-25℃対応
口出し線付
防湿形

用途
工場・倉庫用
低温用
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさ(Lm)4000 器具相当FLR40形×2灯器具 節電タイプ 光束(Lm)3890 消費電力(W)24.9 エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25〜35℃ 定格電圧(V)100〜242 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
注意
※必ず専用の低温用ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする