三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65743257
品番
MY-WL470450/NAHTN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
-25℃対応
口出し線付
防湿形
用途
工場・倉庫用
低温用
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
6900
器具相当
FHF32形×2灯器具 高出力相当
光束(Lm)
6700
消費電力(W)
43
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.8
演色指数(Ra)
85
使用可能温度範囲
-25〜35℃
定格電圧(V)
100〜242
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質
(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
光源寿命
40000時間
グリーン購入法
適合
注意
※必ず専用の低温用ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※ガードと吊具の併用はできせん