LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65743266 品番 MY-WH410450/N2AHTN
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Myシリーズ
-25℃対応
口出し線付
防湿形

用途
工場・倉庫用
低温用
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさ(Lm)10000 器具相当FHF32形×3灯器具 高出力相当 光束(Lm)9600 消費電力(W)57.6 エネルギー消費効率(Lm/W)166.6 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25〜35℃ 定格電圧(V)200〜242 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
※必ず専用の低温用ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※ガードと吊具の併用はできせん

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする