三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
グリーンマーク
認定
タイプ
笠付タイプ
注文コード
65743318
品番
MY-WH208450/NAHTN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・グリーンマーク・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
-25℃対応
口出し線付
防湿形
用途
工場・倉庫用
低温用
材質
(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ
笠付タイプ
消費電力(W)
5.8
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)
100〜242
大きさ
20形
色温度(K)
5000
使用可能温度範囲
-25〜35℃
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.2
光束(Lm)
790
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
800
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
器具相当
FL20形×1灯器具相当
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーンマーク
認定
注意
※必ず専用の低温用ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※ガードと吊具の併用はできせん