三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
トラフタイプ
注文コード
65743327
品番
MY-WL208450/NAHTN
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・グリーンマーク・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
-25℃対応
口出し線付
防湿形
用途
工場・倉庫用
低温用
材質
(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ
トラフタイプ
消費電力(W)
5.8
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)
100〜242
大きさ
20形
色温度(K)
5000
使用可能温度範囲
-25〜35℃
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.9
光束(Lm)
800
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
800
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
器具相当
FL20形×1灯器具相当
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※必ず専用の低温用ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※ガードと吊具の併用はできせん