三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載形 器具本体 低温向け器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65743354
品番
EL-LRYWH4011AAHJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Lファインecoシリーズ
-25℃対応
用途
工場・倉庫用
低温向け器具
タイプ
低温用反射笠タイプ1灯用/防水ケース入り
定格
初期照度補正タイプ
材質(本体)
鋼板 白色仕上
材質(反射板)
鋼板 白色仕上
質量(kg)
2.3
定格電圧(V)
100〜242
ランプ
LDL40
使用可能温度範囲
-25〜35℃
注意
※ランプ別売
※この器具は防湿形(部分防水)、屋内用です
※ガードと吊具の併用はできません
※吊具と取付補助金具はセットでご使用ください