直管LEDランプ搭載形 器具本体 低温向け器具

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65743363 品番EL-LRYWH4012AAHJ
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Lファインecoシリーズ
-25℃対応

用途
工場・倉庫用
低温向け器具
タイプ低温用反射笠タイプ2灯用/防水ケース入り 定格初期照度補正タイプ 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(反射板)鋼板 白色仕上 質量(kg)3.3 定格電圧(V)100〜242 ランプLDL40 使用可能温度範囲-25〜35℃
注意
※ランプ別売
※この器具は防湿形(部分防水)、屋内用です
※ガードと吊具の併用はできません
※吊具と取付補助金具はセットでご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする